Cooper Capri - nLLK15 LED 600 1/6-1M - Luminaire LED 2x8W - 1845 lm - 53003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1845 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
nLLK15 LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250959965783
Réf. Sonepar
06227053003
Réf. Fournisseur
53003
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
1845 lm
température de couleur:
3500...5500 K
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
G5
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
760 mm
diamètre externe:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
courant nominal:
88...92 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.