Cooper Capri - nLLK15 LED 600 N 1/6-1K - Luminaire LED secouru 2x8W - 1845 lm - 53023

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - nLLK15 LED 600 N 1/6-1K - Luminaire LED secouru 2x8W - 1845 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1845 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 1...1 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 1

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510720957

Réf. Sonepar

06227053023

Réf. Fournisseur

53023

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

1845 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

1...1 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

1

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

facteur de puissance (cos phi):

6

nLLK15 LED 600 N 1/6-1K - Luminaire LED secouru 2x8W - 1845 lm - 2xM25 plast.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.