Cooper Capri - Obturateur rouge M12 pour presse-étoupe EXACAP - 51326

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Obturateur rouge M12 pour presse-étoupe EXACAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 12

  • adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429170

Réf. Sonepar

00036051326

Réf. Fournisseur

51326

Marque

Cooper Capri

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

12

adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

Obturateur rouge M12 pour presse-étoupe EXACAP

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.