Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R12 en acier galvanisé pour tube diam. 38-42 mm - 50021

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R12 en acier galvanisé pour tube diam. 38-42 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - chrome

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217425486

Réf. Sonepar

00036050021

Réf. Fournisseur

50021

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

chrome

largeur:

30 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

51 mm

diamètre:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Paire de colliers de fixation R12 en acier galvanisé pour tube diam. 38-42 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.