Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R22 en acier galvanisé pour tube diam. 47-51 mm - 50022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 30 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217425509
Réf. Sonepar
00036050022
Réf. Fournisseur
50022
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
30 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
62 mm
diamètre:
53 mm
Paire de colliers de fixation R22 en acier galvanisé pour tube diam. 47-51 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.