Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R34 en inox 304L pour tube diam. 56-60mm - 50228

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R34 en inox 304L pour tube diam. 56-60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217412257

Réf. Sonepar

00036000052

Réf. Fournisseur

50228

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

30 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

69 mm

diamètre:

64 mm

Paire de colliers de fixation R34 en inox 304L pour tube diam. 56-60mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.