Cooper Capri - Paire d'étriers en inox pour fixation murale à 30° - 50025

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Paire d'étriers en inox pour fixation murale à 30°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217412271

Réf. Sonepar

00036000047

Réf. Fournisseur

50025

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

30 mm

longueur:

87 mm

hauteur:

115 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Paire d'étriers en inox pour fixation murale à 30°

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.