Cooper Capri - PFMA9LCY-UNV1-76-M20 - Projecteur LED 9479 lm / 5000 K - 53077

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - PFMA9LCY-UNV1-76-M20 - Projecteur LED 9479 lm / 5000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9479 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

06227053077

Réf. Fournisseur

53077

Réf. Commerciale

Cooper Capri

flux lumineux utile:

9479 lm

PFMA9LCY-UNV1-76-M20 - Projecteur LED 9479 lm / 5000 K - 2 entrées M20 (sans PE)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs PFMA LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones industrielles non classées. La vitre est en verre borosilicaté haute résistance ou en polycarbonate pour les applications dans l'agro-alimentaire. Le boitier en aluminium est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 3.000 lm à 15.000 lm. La durée de vie des LED est de 150.000 h à une température ambiante de +25 °C et les drivers sont facilement accessibles et remplaçables. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable, et peut recevoir en accessoire une grille de protection et un réflecteur type casquette.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.