Cooper Capri - PLE 3L - Projecteur LED rond 3188 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3188 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6972013601021
Réf. Sonepar
06227053058
Réf. Fournisseur
53058
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
3188 lm
PLE 3L - Projecteur LED rond 3188 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs PLE LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones industrielles non classées. La vitre est en verre trempé haute résistance. Le boitier en aluminium avec peinture époxy grise est compact et léger, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 3.188 lm à 7.869 lm. Les LED ainsi que le driver offrent une durée de vie de 100.000 h à une température ambiante de +25 °C. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable en acier peint et pourra être intégré facilement dans les installations d'éclairages de petites hauteurs en remplacement d'un luminaire linéaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs PLE LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones industrielles non classées. La vitre est en verre trempé haute résistance. Le boitier en aluminium avec peinture époxy grise est compact et léger, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 3.188 lm à 7.869 lm. Les LED ainsi que le driver offrent une durée de vie de 100.000 h à une température ambiante de +25 °C. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable en acier peint et pourra être intégré facilement dans les installations d'éclairages de petites hauteurs en remplacement d'un luminaire linéaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


