Cooper Capri - PLE 8L - Projecteur LED rond 7869 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7869 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6972013601052
Réf. Sonepar
06227053061
Réf. Fournisseur
53061
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
7869 lm
PLE 8L - Projecteur LED rond 7869 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


