Cooper Capri - Potentiomètre 0-10000 ohms (rotation sur 270°) - 50352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 4700 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217437687
Réf. Sonepar
00036050352
Réf. Fournisseur
50352
Marque
Cooper Capri
valeur de résistance:
4700 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP23
diamètre de trou:
31.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


