Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO16 n°05 N - CAP969594V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO16 n°05 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • sans halogène - Non

  • traitement de la surface - nickelé

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350036831

Réf. Sonepar

00040003683

Réf. Fournisseur

CAP969594V1

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO16 n°05 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes ADE 6FC permet le raccordement d'un câble armé par feuillard, fil ou tresse. L'ADE 6FC est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une résine époxy sur les conducteurs du câble et une bague en silicone sur la gaine extérieure. Un joint de protection déluge permet de renforcer l'étanchéité finale de l'ensemble. L'ancrage est simple à mettre en oeuvre, inspectable et compatible avec tous les types d'armure, pour assurer efficacement la continuité vers la terre. La plage de température d'utilisation est de -60 °C à +80 °C.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.