Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO20 n°06 N - CAP969694V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO20 n°06 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • sans halogène - Non

  • traitement de la surface - nickelé

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350036930

Réf. Sonepar

00040003693

Réf. Fournisseur

CAP969694V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO20 n°06 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.