Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO32 / F NPT 1" n°08 N - ADFSM323N100NPSCN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
protection contre les courbures - Non
avec contre-écrou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589350104509
Réf. Sonepar
06227010450
Réf. Fournisseur
ADFSM323N100NPSCN
Réf. Commerciale
Cooper Capri
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.