Cooper Capri - Presse-étoupe anti-rotation ADE 5F ISO12 n°05 N - CAP856404V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
sans halogène - Non
traitement de la surface - nickelé
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589350040746
Réf. Sonepar
00040004074
Réf. Fournisseur
CAP856404V1
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 5F permet le raccordement d'un câble armé par feuillard, fil ou tresse. L'ADE 5F est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone sur la gaine intérieure du câble, complétée par une deuxième bague en silicone sur la gaine extérieure du câble. L'ancrage a une fonction anti-rotation, il est simple à mettre en oeuvre, inspectable et compatible avec tous les types d'armure, pour assurer efficacement la continuité vers la terre. La plage de température d'utilisation est de -60 °C à +140 °C. Pour un câble avec gaine plomb, prévoir une rondelle de continuité (à commander en accessoire). En option, un joint de protection déluge permet de renforcer l'étanchéité finale de l'ensemble pour les tailles 12 à 17.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


