Cooper Capri - Presse-étoupe avec continuité CEM NEWCAP CT-e ISO16 n°04 N - CAP193154V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe avec continuité CEM NEWCAP CT-e ISO16 n°04 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • température d'utilisation - -20...80 °C

  • pour câble blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350038323

Réf. Sonepar

00040003832

Réf. Fournisseur

CAP193154V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

température d'utilisation:

-20...80 °C

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

Presse-étoupe avec continuité CEM NEWCAP CT-e ISO16 n°04 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.