Cooper Capri - Presse-étoupe BV 3 + Écrou - laiton naturel - bague néoprène - IP66 - CAP500300

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe BV 3 + Écrou - laiton naturel - bague néoprène - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 13...19 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 24

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355003005

Réf. Sonepar

00040500300

Réf. Fournisseur

CAP500300

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

13...19 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

24

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

32 mm

dimension angulaire hexagonale:

35.2 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

laiton

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...130 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe BV 3 + Ecrou - laiton naturel - bague néoprène - IP66 - plage de température -40°C à +130°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.