Cooper Capri - Presse-étoupe BV AG5 1 bis + Écrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - CAP512100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marine MN 823-C - BV AG5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589355121006
Réf. Sonepar
00040512100
Réf. Fournisseur
CAP512100
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
aluminium
Presse-étoupe BV AG5 1 bis + Ecrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - plage de température -20°C à +80°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.