Cooper Capri - Presse-étoupe BV AG5 1 + Écrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - CAP510100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marine MN 823-C - BV AG5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589355101008
Réf. Sonepar
00040510100
Réf. Fournisseur
CAP510100
Marque
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
aluminium
Presse-étoupe BV AG5 1 + Ecrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - plage de température -20°C à +80°C
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupe MARINE, spécifique de la Marine Française et se conformant à la Norme NM 823-C regroupe :- La gamme BB / BP à embase en bronze naturel permettant le raccordement de câbles non armés et assurant grâce à sa bague caoutchouc (version BP) ou néoprène (version BB) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66 ;- La gamme BS / FB en laiton permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague en caoutchouc (version FB) ou néoprène (version BS) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.- La gamme BV / BV AG5 en laiton ou en aluminium permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague néoprène une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.Complété par des accessoires comme les rondelles de masse, les joints, les bouchons ou les écrous, la gamme MARINE Standard NM 823-C apporte une parfaite solution pour la gestion des entrées de câbles armés dans un environnement marin.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupe MARINE, spécifique de la Marine Française et se conformant à la Norme NM 823-C regroupe :- La gamme BB / BP à embase en bronze naturel permettant le raccordement de câbles non armés et assurant grâce à sa bague caoutchouc (version BP) ou néoprène (version BB) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66 ;- La gamme BS / FB en laiton permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague en caoutchouc (version FB) ou néoprène (version BS) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.- La gamme BV / BV AG5 en laiton ou en aluminium permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague néoprène une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.Complété par des accessoires comme les rondelles de masse, les joints, les bouchons ou les écrous, la gamme MARINE Standard NM 823-C apporte une parfaite solution pour la gestion des entrées de câbles armés dans un environnement marin.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


