Cooper Capri - Presse-étoupe BV AG5 3 + Écrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - CAP510300

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe BV AG5 3 + Écrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355103002

Réf. Sonepar

00040510300

Réf. Fournisseur

CAP510300

Marque

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

aluminium

Presse-étoupe BV AG5 3 + Ecrou - aluminium anodisé - bague néoprène - IP66 - plage de température -20°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.