Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FN 1 + Ecrou - bague néoprène noire - laiton brut - IP66 - CAP505100

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FN 1 + Ecrou - bague néoprène noire - laiton brut - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marine DTCN 5975 CA - BVLE FN

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589355051006

Réf. Sonepar

00040505100

Réf. Fournisseur

CAP505100

Réf. Commerciale

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

laiton

Presse-étoupe BVLE FN 1 + Ecrou + Joint fibre - bague néoprène noire - laiton brut - IP66 - plage de température -20°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.