Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FN 7 + Ecrou - bague néoprène noire - laiton brut - IP66 - CAP505700

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FN 7 + Ecrou - bague néoprène noire - laiton brut - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - droit

  • température d'utilisation - -20...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marine DTCN 5975 CA - BVLE FN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589355057008

Réf. Sonepar

00040505700

Réf. Fournisseur

CAP505700

Marque

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

modèle:

droit

température d'utilisation:

-20...0 °C

Presse-étoupe BVLE FN 7 + Ecrou + Joint fibre - bague néoprène noire - laiton brut - IP66 - plage de température -20°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.