Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FS1 + Ecrou - bague silicone blanche - laiton brut - IP66 - CAP515100

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe BVLE FS1 + Ecrou - bague silicone blanche - laiton brut - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marine DTCN 5975 CA - BVLE FS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589355151003

Réf. Sonepar

00040515100

Réf. Fournisseur

CAP515100

Marque

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

laiton

Presse-étoupe BVLE FS1 + Ecrou + Joint fibre - bague silicone blanche - laiton brut - IP66 - plage de température -40°C à +130°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.