Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°03 IX - CAP806669V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°03 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2.8...5.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350032413

Réf. Sonepar

00040003241

Réf. Fournisseur

CAP806669V1

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

2.8...5.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.4 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°03 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.