Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO50 n°11 N - CAP807084V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO50 n°11 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35...45 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350032666

Réf. Sonepar

00040003266

Réf. Fournisseur

CAP807084V1

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

35...45 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

64 mm

dimension angulaire hexagonale:

70.4 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO50 n°11 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.