Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 NPT 2"1/2 n°13 N - CAP809404V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 NPT 2"1/2 n°13 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 50...62.5 mm

  • type de filetage - NPT

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 1/2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350033236

Réf. Sonepar

00040003323

Réf. Fournisseur

CAP809404V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

50...62.5 mm

type de filetage:

NPT

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 1/2 pouces

inclinaison du filetage:

3.175 mm

longueur de filetage:

42.5 mm

dimension du profil:

85 mm

dimension angulaire hexagonale:

93.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe compact ADE 1F2 NPT 2"1/2 n°13 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.