Cooper Capri - Presse-étoupe ECP - Pg 7 - n°04 - polyamide gris - IP68 - CAP430070

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ECP - Pg 7 - n°04 - polyamide gris - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589354300709

Réf. Sonepar

00040430070

Réf. Fournisseur

CAP430070

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

16.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-5...70 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe ECP - Pg 7 - n°04 - polyamide gris - IP68 - plage de température -5°C à +70°C - plage de serrage 3,0 - 6,0 mm

Les Atouts de la gamme:

ECP est une gamme de presse-étoupe industriels plastique polyvalente assurant la tenue et l'étanchéité IP68 de câbles non armés. Disponible en filetage ISO ou Pg, seule ou avec écrou monté ou non monté, la gamme ECP propose des bagues de serrage d'une couleur qui diffère selon la taille du presse-étoupe, permettant ainsi une identification rapide et simple.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.