Cooper Capri - Presse-étoupe EUROCAP - ISO 12 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68 - CAP401270

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...6.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354012701

Réf. Sonepar

00040401270

Réf. Fournisseur

CAP401270

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.5...6.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

16.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe EUROCAP - ISO 12 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - sans halogène - IP68 - plage de température -40°C à +100°C - plage de serrage 3,5 - 6,5 mm

Les Atouts de la gamme:

EUROCAP est une gamme de presse-étoupe industriels plastique polyvalents assurant la tenue et l'étanchéité IP68 de câbles non armés. Fabriqué en Polyamide 6.6, répondant aux exigences de la classification UL94 V0 et avec une plage de température d’utilisation de -40°C à +100°C, les presse-étoupe EUROCAP sont proposés avec un filetage ISO ou Pg, seuls ou avec écrou.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.