Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide bleu M32 (12-21mm) - 52221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - sans
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
renforcé en fibre de verre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4251958142410
Réf. Sonepar
06227814241
Réf. Fournisseur
52221
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
sans
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
bleu
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
température d'utilisation:
-20...-20 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.