Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide noir M16 (4-10mm) - 52202

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide noir M16 (4-10mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - sans

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - polyamide

  • renforcé en fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251958142243

Réf. Sonepar

06227814224

Réf. Fournisseur

52202

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

sans

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

température d'utilisation:

-55...-55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Presse-étoupe EXACAP 2 polyamide noir M16 (4-10mm)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes EXACAP 2 permet le raccordement d'un câble non armé. L'EXACAP 2 est en polyamide, avec un filetage ISO de M16 à M63. Il est disponible en noir pour les circuits électriques standards ou avec un chapeau bleu pour les circuits à sécurité intrinsèque. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité est assurée par une double bague en silicone, qui permet d'avoir une large plage de serrage.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.