Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide noir M25 (9-17mm) - 52204

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide noir M25 (9-17mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - sans

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - polyamide

  • renforcé en fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251958142267

Réf. Sonepar

06227814226

Réf. Fournisseur

52204

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

sans

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

température d'utilisation:

-55...-55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Presse-étoupe EXACAP 2 polyamide noir M25 (9-17mm)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.