Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide noir M25 renforcé (9-15mm) - 52205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - sans
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
renforcé en fibre de verre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4251958142274
Réf. Sonepar
06227814227
Réf. Fournisseur
52205
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
sans
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
température d'utilisation:
-45...-45 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.