Cooper Capri - Presse-étoupe FB 2 ter + Écrou - laiton naturel - bague caoutchouc nat. - IP66 - CAP503200

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe FB 2 ter + Écrou - laiton naturel - bague caoutchouc nat. - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • protection contre les courbures - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355032005

Réf. Sonepar

00040503200

Réf. Fournisseur

CAP503200

Réf. Commerciale

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe FB 2 ter + Ecrou - laiton naturel - bague caoutchouc nat. - IP66 - plage de température -40°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.