Cooper Capri - Presse-étoupe FB 3 + Écrou - laiton naturel - bague caoutchouc naturel - IP66 - CAP501300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
qualité du matériau - laiton
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marine MN 823-C - FB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589355013004
Réf. Sonepar
00040501300
Réf. Fournisseur
CAP501300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.