Cooper Capri - Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 32 - n°10 - laiton nickelé - IP66 - lot de 3 - CAP613274

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 32 - n°10 - laiton nickelé - IP66 - lot de 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 17...25 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356132742

Réf. Sonepar

00040613274

Réf. Fournisseur

CAP613274

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

17...25 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

40 mm

dimension angulaire hexagonale:

44 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-5...70 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 32 - n°10 - laiton nickelé - IP66 - plage de température -5°C à +70°C - plage de serrage 17,0 - 25,0 mm - cond. par 3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.