Cooper Capri - Presse-étoupe Mini CMEL - ISO 6 - laiton nickelé - IP66/68 - CAP170604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 1.5...3.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 6
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589351706047
Réf. Sonepar
00040170604
Réf. Fournisseur
CAP170604
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
1.5...3.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
6
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
8 mm
dimension angulaire hexagonale:
8.8 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.