Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS + Ecrou - Pg48 - laiton nickelé - IP66/68 - lot de 1 - CAP186482

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS + Ecrou - Pg48 - laiton nickelé - IP66/68 - lot de 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 37...53 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351864822

Réf. Sonepar

00040186482

Réf. Fournisseur

CAP186482

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

37...53 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.588 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

75 mm

dimension angulaire hexagonale:

82.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe NEWCAP-MS + Ecrou - Pg 48 - n°11 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 37,0 - 53,0 mm - cond. par 1

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.