Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS + Ecrou - Pg7 - laiton nickelé - IP66/68 - lot de 5 - CAP186072

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351860725

Réf. Sonepar

00040186072

Réf. Fournisseur

CAP186072

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

16.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe NEWCAP-MS + Ecrou - Pg 7 - n°04 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 3,0 - 6,5 mm - cond. par 5

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de presse-étoupe métalliques NEWCAP-MS assure le raccordement de câbles non armés et ainsi que de câbles armés d'une tresse métallique, parfaitement adaptée pour des applications industrielles en environnement sévère mais aussi pour des problématiques CEM. Disponible en filetage ISO ou Pg, le NEWCAP MS est proposé en laiton nickelé ou en inox 316L avec ou sans écrou.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.