Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Écrou - ISO20 - polyamide gris - IP68 - lot de 5 - CAP452072

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Écrou - ISO20 - polyamide gris - IP68 - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589354520725

Réf. Sonepar

00040000027

Réf. Fournisseur

CAP452072

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP64

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.4 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe UNICAP + Ecrou - ISO20 - polyamide gris - IP68 - en sachet de 5 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 6,0 - 12,0 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.