Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP - Pg 7 - polyamide gris - IP68 - CAP450702

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP - Pg 7 - polyamide gris - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589354507023

Réf. Sonepar

00040000004

Réf. Fournisseur

CAP450702

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

16.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe UNICAP - Pg 7 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 3,0 - 6,5 mm

Les Atouts de la gamme:

UNICAP est une gamme de presse-étoupe industriels plastique polyvalents assurant la tenue et l'étanchéité IP68 de câbles non armés. Disponibles en filetage ISO ou Pg, les presse-étoupe UNICAP sont proposés seuls, avec écrou monté ou non monté.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.