Cooper Capri - Projecteur portatif SEB 10L à LED - batterie 9,6V/3Ah - 51879

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Projecteur portatif SEB 10L à LED - batterie 9,6V/3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 3.3 W

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959921512

Réf. Sonepar

06227992151

Réf. Fournisseur

51879

Marque

Cooper Capri

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

3.3 W

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:

3.3 W

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

146.5 mm

longueur:

325 mm

diamètre:

98 mm

Projecteur portatif SEB 10L à LED - batterie 9,6V/3Ah

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.