Cooper Capri - Prolongateur 16A-2P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm - 55073

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Prolongateur 16A-2P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • modèle - coupleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Prises de courant ATEX gamme 16A TBT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4250217427268

Réf. Sonepar

00036055073

Réf. Fournisseur

55073

Réf. Commerciale

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

12 h

modèle:

coupleur

tension du secteur:

50 V

couleur caractéristique:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Prolongateur 16A-2P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.