Cooper Capri - Prolongateur 16A-2P+T-110V avec serre câble diam. ext. 8-19mm - 55003

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Prolongateur 16A-2P+T-110V avec serre câble diam. ext. 8-19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • modèle - coupleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217424939

Réf. Sonepar

00036055003

Réf. Fournisseur

55003

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

modèle:

coupleur

tension du secteur:

690 V

couleur caractéristique:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Prolongateur 16A-2P+T-110V avec serre câble diam. ext. 8-19mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.