Cooper Capri - Prolongateur 16A-3P-42V avec serre câble diam. ext. 9-17mm - 55093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
position horaire des contacts de terre - 12 h
modèle - coupleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prises de courant ATEX gamme 16A TBT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250959900456
Réf. Sonepar
00036055093
Réf. Fournisseur
55093
Marque
Cooper Capri
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
position horaire des contacts de terre:
12 h
modèle:
coupleur
tension du secteur:
50 V
couleur caractéristique:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


