Cooper Capri - Prolongateur 32A-3P+T-220V avec serre câble diam. ext. 12-28mm - 55103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
modèle - coupleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250217427039
Réf. Sonepar
00036055103
Réf. Fournisseur
55103
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
modèle:
coupleur
tension du secteur:
690 V
couleur caractéristique:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.