Cooper Capri - Prolongateur 32A-3P+T-500V avec serre câble diam. ext. 12-28mm - 55123

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Prolongateur 32A-3P+T-500V avec serre câble diam. ext. 12-28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • modèle - coupleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217427022

Réf. Sonepar

00036055123

Réf. Fournisseur

55123

Réf. Commerciale

Cooper Capri

courant nominal:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

modèle:

coupleur

tension du secteur:

690 V

couleur caractéristique:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Prolongateur 32A-3P+T-500V avec serre câble diam. ext. 12-28mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.