Cooper Capri - PXLED 25L B 757 C T0 E05 - Projecteur 25L intensif - 5700K - 230VAC/DC - 51525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 26.93 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250959981769
Réf. Sonepar
06227051525
Réf. Fournisseur
51525
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile:
26.93 lm
température de couleur:
5700...5700 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
5
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-50...55 °C
puissance de lampe acceptée:
245...245 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
465 mm
hauteur/profondeur:
328 mm
longueur:
866 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
12
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.