Cooper Capri - RAB 240 - Réflecteur inox 316 pour AB12-240 - 51276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156915212
Réf. Sonepar
00036012215
Réf. Fournisseur
51276
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
460 mm
diamètre:
140 mm
largeur:
144 mm
hauteur/profondeur:
144 mm
émission de lumière:
indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


