Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP 40 - CAP302574

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS fixe - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353025740

Réf. Sonepar

00040302574

Réf. Fournisseur

CAP302574

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

21.1 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

26 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

32.5 mm

hauteur totale:

29 mm

température d'utilisation:

-100...100 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIFLEX GS fixe - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - CEM - IP 40

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.