Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 16 - laiton nickelé - IP40 - CAP631604

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 16 - laiton nickelé - IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG16

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356316043

Réf. Sonepar

00040631604

Réf. Fournisseur

CAP631604

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG16

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

18.4 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

22.2 mm

longueur de filetage:

6 mm

longueur totale:

20 mm

hauteur totale:

28 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-45...300 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIGAINE mâle - Pg 16 - laiton nickelé - IP40

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.